カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(43)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(5)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(43)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- XP POWER(24)
- TRACO POWER(17)
- 三菱電機(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- onsemi(6)
- omron(オムロン)(3)
- RECOM(3)
- STMicro(3)
- DiodesZetex(3)
- 富士電機(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- RS PRO(2)
- マザーツール(1)
- TDKラムダ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワイドミュラー(1)
- ラトックシステム(1)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
- SCHURTER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「100V40W」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40
ON SEMICONDUCTOR¥669税込¥7361袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = Surmetic 40ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 12mA最大ツェナーインピーダンス = 800Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12/24出力点数1
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
静電容量式フィルムセンサ開発ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷パッケージオープンフレーム
Recom DC-DCコンバータ Vout:40 → 120V dc 4.5 → 6 V dc, 5W, R05-100B
RECOM¥139,800税込¥153,7801セット(15個)7日以内出荷仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR05定格電力(W)5出力電圧(V)40 → 120 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)25入力電圧範囲(V)4.5 → 6 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 50mΩ ±10%, ER74R05KT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 50mΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性がありますRoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 KCシリーズ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
スイッチモード電源ユニット
ワイドミュラー¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はいその他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 83%。重量 = 280gRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 325gRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140
STMicro¥139税込¥1531個7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = SOT-32。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.25 W。最小DC電流ゲイン = 100, 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, MJE253G
onsemi¥989税込¥1,0881袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -4 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-225。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 15 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, MJE243G
onsemi¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 4 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-225。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 15 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU
onsemi¥5,898税込¥6,4881セット(50個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 7 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, ER74680RJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 680Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +60ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性がありますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 30mΩ ±10%, ER74R03KT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 30mΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性がありますRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMPQ2222A
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 16。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Max = +150 ℃mm。デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, BCP56T3G
onsemi¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 35 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79
正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様出力電圧:13.2 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:15 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:1.82W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:4.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1505A
XP POWER¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)8.3シリーズISE定格電力(W)1出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)13.5→16.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)15dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S12
XP POWER¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTK定格電力(W)15最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(A)1.3入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, JTK2024S05
XP POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTK定格電力(W)20最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)4入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK20シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.83A 70W VCS70US12
XP POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)5.83効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品