制御機器 :「200v プラグ 形状」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色黒
適合電線コンセント
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上
適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC:最大150DC:最大200
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.10/0.08
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,498
税込¥10,448
91日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42A
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-2A
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌々日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-32A
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)
付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)
適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm
形状タワー
質量(kg)7.9
色黒
タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
電圧(V)合計12
消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345
出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)
型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2
入力電圧(V)200-240
騒音値(dB)30未満
保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能有
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)
高度(m)3000
出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W
相数単相2線
相対湿度0-90% (結露なきこと)
寿命期待寿命:5年(25℃環境)
保証期間標準2年(バッテリー含む)
力率0.8
環境対応RoHS指令準拠
入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60)
USBケーブル長(cm)約175
動作温度(℃)0~40 (推奨:25
効率最大0.97
公称電流(Ah)9
ケーブル長(cm)入力電源:約180
プラグ形状入力:IEC C14
入力電圧範囲(V)160-256(200設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRS-232ポート, USBポート [ 1]
給電方式ラインインタラクティブ方式
出力周波数50/60Hz ±0.1Hz
出力コンセントC13(4個)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-32E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-22E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-2E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
種類一般リレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-92
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC380/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8)
出力電圧(V)200,208,220,230,240
入力電圧(V)200~240V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1500VA/1350W
1個
¥869,800
税込¥956,780
10日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-52
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
種類一般リレー
接点構成1c
エスコ品番EA940MP-82
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC440/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-62
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:200~240V
【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:C14
【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W
【出力電圧】:200,208,220,230V,240V
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:C13(6)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)
付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本
質量(kg)18.5
タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池
規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC
ケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8
出力電圧(V)100/110/120/125
入力電圧(V)200~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252
対応Advanced Battery Management(ABM)
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能
入力プラグC14
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
高度(m)3000
相数単相2線
相対湿度0~96%(結露不可)
保証期間2年(バッテリー含む)
力率0.9
騒音レベル(dB(A))50未満
入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)
保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)
効率0.91
入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)
ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output
出力容量(VA/W)1200/1080
動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)
給電方式常時インバーター方式
1個
¥289,800
税込¥318,780
14日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。200V 3000VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L6-20P●出力コンセント(数):C13(8)、C19(2)
出力電圧(V)200,208,220,230,240
入力電圧(V)200~240V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)3000VA/2700W
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
200V、1395VA、CE,UL,RoHS3対応
ラインインタラクティブ給電方式
通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。
産業機器や組込み用途に最適なタワー型UPSです。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。
バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)200、208、220、230、240 (-10% / +6%)
入力電圧(V)200~240
コンセント出力C13(8)
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60
プラグ形状C14
入力電圧範囲(V)160~256(200設定時)
出力容量(VA/W)1395/990
1個
¥229,800
税込¥252,780
26日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-2C
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
200V、1500VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。
縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)200、208、220、230、240
入力電圧(V)200~240
コンセント出力C13(8)
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
相数単相2線
プラグ形状C14
入力電圧範囲(V)160~230(200設定時)
出力容量(VA/W)1500/1350(200)
1個
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42C
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-32C
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。