制御機器 :「5c-2v同軸ケーブルbnc」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル5C-2V ケーブル外径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状BNC(オス)-P3(オス) ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm)5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様(両端)BNC-BNC 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

小野測器両端 BNC同軸ケーブル
エコ商品
信号ケーブルBNC ←→BNC ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-B トラスコ品番366-5283 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FV インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~4G
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ・圧着 形状ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 耐電圧(V/min)AC500
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります