カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(9)

制御機器 :「AC TB-101」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5出力電圧(V)5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプ
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5出力電圧(V)12定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)出力電力(W)12
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力プラグ形状インフレット
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器