カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(19)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「AF40A」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio

    SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
    その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB

    熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42

    ABB
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
  • ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF40シリーズ

    ABB
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ

    ABB
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器4極。ABB4極接触器は、最大690Vac/440Vdcの電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です制御電圧の大きな変動に対応1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF16●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-48
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ

    ABB
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ

    ABB
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ

    ABB
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ

    ABB
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF09●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-43
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF52シリーズ

    ABB
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF52●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-31
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ

    ABB
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-34
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズ

    ABB
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:350 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF205●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-30
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ

    ABB
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF16●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6137アズワン品番65-7350-43
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ

    ABB
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器