制御機器 :「AN07」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
本製品は、DX-U2000シリーズ用の強制空冷外付けファンです。
タイプ空冷ファン・フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
材質アルミ
ねじM3
表面処理B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)399.6×5.5×2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックRKU2
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
仕様●インダクタンス: 8.7 nH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 110mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AN7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7349-94
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AN7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7351-61
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:XPS-30 、XPS-40 トランスデューサ●シリーズ:SITRANS
アズワン品番65-7357-81
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm許容差 = ±0.1nH最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 16mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,120
税込¥2,332
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 14mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,020
税込¥2,222
5日以内出荷
仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1、O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1492
アズワン品番65-7794-56
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様電源電圧:28.8 V dc機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:eターミナルタイプ:ねじシリーズ:UE401Installation and operation of this safety device must be in strict accordance with accompanying operating instruction. Further guidance on the use of Active Opto-electronic Protective Devices (AOPD) is available from Health ; Safety Executive guidance note HSG180. L4000, Type 4 Single/Multibeam System. The L4000 is a single/multi beam, non contact, safety system using a sender and a receiver arrangement and is certified according to IEC 61496 safety category Type 4.,The system consists of the UE401 controller to which, sender and receivers can be connected. Up to 4 sensor pairs can be connected to the UE401. Applications:. This device is intended for body detection of an operator under normal approach conditions toward a hazardous area. Features:. Easy installation 7 segment display Integrated alignment aid Reset and External Device Monitoring 2 OSSD (Output Signal Switching Device) outputs Short response time 30ms IP67 sender and receiver
1個
¥115,070
税込¥126,577
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。