カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(27)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(10)
        • 報知器(1)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(6)

制御機器 :「AN11」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • Schneider Electric 補助コンタクト スイッチ遮断器用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 補助コンタクト スイッチ遮断器用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Auxiliary Contact併用可能製品:Switch DisconnectorsGS1シリーズスイッチ遮断器用の補助コンタクト. GS1シリーズヒューズ付きスイッチ遮断器用の補助インジケータコンタクト モデルに応じて、O / I位置の表示、ヒューズ切れの表示、又は先行遮断の防止に使用 ねじ接続 TS35 DINレールへの取り付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
  • 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    15日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    17日以内出荷から47日以内出荷
  • NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    24日以内出荷から27日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAN1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    24日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    24日以内出荷から27日以内出荷
  • 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    23日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形寸法P(mm)49有効深さX(mm)128
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)168
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • TB-M テナントキャビネット 日東工業

    TB-M テナントキャビネット

    日東工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)158扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • L ライトキャビネット 日東工業

    L ライトキャビネット

    日東工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
    材質鉄ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ180mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)81
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応有効深さX(mm)128
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
  • S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業

    S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄質量(kg)5寸法H(mm)80ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254有効深さX(mm)81寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

f-23131111特集
おすすめ人気ランキング
制御機器