カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(2)

制御機器 :「CFT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONS

    RF Solutions 同軸 変換アダプタ

    RF SOLUTIONS
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CAMDENBOSS  ヒューズ端子台 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS ヒューズ端子台

    CAMDENBOSS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    取付方式埋め込みネジピッチ(mm)16極数2定格電圧(V)690端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20ケーブル4mm2素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELIPC Cfastカード 三菱電機

    MELIPC Cfastカード

    三菱電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種MI2000/MI5000用タイプ増設ストレージ
  • 基準電圧IC 出力:1.22V 表面実装 3ピン DiodesZetex

    基準電圧IC 出力:1.22V 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • トグルスイッチCFT2 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチCFT2

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1パック(100個)
    欠品中
    極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V Max)最小:DC20mV 1μ A絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ストレート機械的寿命D.E.N.Pタイプで50000回F.G.H.R.S.Tタイプで30000回色(ツマミ)グレー耐電圧(V/min)AC250 1分間電気的寿命最大定格で10000回最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器