制御機器 :「CLIFF」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様●ノブ直径:6mm●ボディカラー:半透明●インジケータ色:黒●併用可能製品:照光式エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様●種類:フィードスルーコネクタ●シリーズ:FT●コード番号:196-0761
アズワン品番65-7718-20
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様●種類:シール / ガスケット●併用可能製品:ダストシール、フィードスルー及び XLR ファミリと Cliffon●コード番号:196-0764
アズワン品番65-7719-28
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様●種類:汎用ダストカバー●併用可能製品:フィードスルーコネクタ●コード番号:196-0760
アズワン品番65-7718-19
1パック(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様●種類:フィードスルーコネクタ●シリーズ:FT●コード番号:196-0762
アズワン品番65-7718-39
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
。RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ
仕様●シリーズ:FT●コード番号:196-0759
アズワン品番65-7719-30
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC パッチ パネル ポート数:16 LAN カテゴリ:- ラック U 高さ:1U 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1358-32
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,300
税込¥1,430
翌々日出荷
仕様シリーズ = ORJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1671') 805-1671/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 ; 品番< 805-1674') 805-1674/は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 ; 品番< 805-1683') 805-1683/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,240
税込¥4,664
翌々日出荷
仕様シリーズ = OTJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,900
税込¥3,190
翌々日出荷
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプション )- 高輝度 LED ( オプション ) 難燃性 ABS エンクロージャ 堅牢性、信頼性が高く、取り付けが簡単です ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能な第 2 段(オプション) 低消費電流
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプション )- 高輝度 LED ( オプション ) 難燃性 ABS エンクロージャ 堅牢性、信頼性が高く、取り付けが簡単です ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能な第 2 段(オプション) 低消費電流
仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:DC●光効果:ストロボ●音色タイプ:電子●音圧レベル/1m:108dB●シリーズ:YL40●バルブタイプ:LED灯●本体色:赤●最大デシベル:108dB●IP保護等級:IP65●材質:ABS、ポリカーボネート●コード番号:224-7668
アズワン品番65-7312-62
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABS
アズワン品番65-7311-39
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼
質量(kg)0.51
取付方式ベース取り付け
使用温度範囲(℃)-35~70
シリーズYL40
定格電圧 DC V24(12 LED)
保護等級IP65
保存温度(℃)-40~70
相対湿度93%±3(40℃)
音色タイプ:電子
音量(dB)(max)108
色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001
トーン数32
適合バルブタイプLED灯
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCA
アズワン品番65-7315-33
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,630
税込¥1,793
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,330
税込¥1,463
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ガスケット併用 = XLRコネクタシリーズ = CPXLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、Cliffcon(R)シリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点:. 特長と利点:. 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離: 24-19 mm 中心直径: 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 : ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 : ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 : ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 : ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 : ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 : ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 : ラバーガスケット(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様シリーズ = OTJ-5コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,940
税込¥3,234
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ガスケット●併用可能製品:XLRコネクタ●シリーズ:CP●XLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、CliffconRシリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点 . 特長と利点 . 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離 24-19 mm 中心直径 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 ラバーガスケット(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 Float SwitchThe Cynergy3 SSF24 series float switch is a vertical mount type and has NO/NC output This float switch has a stainless steel 316 body. It has a maximum operating pressure of 10bar. The switch is mounting on the top or the bottom of the tank from the inside. Hence, it requires access to the inside of the tank. The switch action may be reversed by removing the float, inverting it and then refitting it to the stem. What is a float switch? An SSF24X100 switch is the type of level sensor, a gadget to recognize the level of fluid inside a tank. The switch might be utilized to control a pump, as a pointer, a caution, or to control different gadgets. It consists of a reed switch and a pivoted magnet and can be used for normally open (N/O) or normally closed (N/C) operation. The switch action can be reversed rotating the switch through 180°. Guide how to choose the correct float switch One of the most reliable, well-demonstrated technologies for fluid level detecting is float switch. This sort of switch involves a magnet contained inside the float and also an attractive reed switch contained inside a settled housing. The movement of the float, due to changing fluid level, will cause the reed change to work (for instance close or open) at a specific level. This trusted and tried technology depends on a generally straightforward plan that offers long haul quality without the requirement for the client to calibrate a switch. There are different methods available on how to choose a float switch for a particular application, here are the main factors to consider: Physical arrangement and style The choice of styles depends on the physical arrangement of the tank, availability of mounting positions and whether there is access inside of the tank. Fundamental styles are horizontal / side mounting and vertical mounting. Horizontal / side mounting has a fixed housing, which you can find on the wall of a tank and it has got a hinged float attached to the fixed housing. Vertical usually have a fixed vertical stem and that is installed at the top or bottom of the tank. Material selection It is very important to choose a float switch that is made from the right materials, which are compatible with the liquids and temperatures of the chosen application. While using incorrect material it can resolve in damaging the component as well as the failure of a float switch. Material types: Nylon ? used for oils, diesel, organic chemicals and MEK (methylethylketon) based printing inks Polypropylene (PP) ? acids and alkali, detergents, oils, water, organic chemicals Polyphenylene sulphide (PPS) ? used for more aggressive chemicals and higher temperatures, up to 120℃ Stainless steel ? medical and food industries, hydraulic fluids, chemicals and environments with high-temperatures up to 135℃ Buna/Nitrophyl ? diesel, oil, petrol and water (stationary applications) D300 foam (PVC) ? mostly for hydraulic oils and chemical solutions Electrical You need to fully understand what is the nature of the load that requires to be switched and make sure that the float switch is adequate for holding your load. The electrical ratings, which we provide in specifications are resistive loads. Cables In areas where harsh liquids may spill onto external wiring, it is important to underline particular materials for the cables in connection to the float switches. You can either use standard, UL-approved cable types for the range of float switches, as well as high-temperature, low smoke zero halogen (LSZL) and other specialised materials.Features and BenefitsMinimum fluid SG is 0.8 Maximum switching power 50VA Cable length is standard 100cm Mounting thread is 1/8in BSP Cable size is 17/0.10 - AWG22 Maximum operating temperature is 120℃ Float SG 0.7 Lead outs are 100cm XLPE 17/0.1CertificationsISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.5 A最大圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。