制御機器 :「DC-200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)80.44 寸法(mm)80.44×65.6×72.3 奥行(mm)72.3 コイル電圧(V)36dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)200
1個
19,710 税込21,681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな1in2フットプリントのRAC03-Kシリーズモジュールは、Watts出力電力を-4060℃、2Watts80℃となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-Kシリーズは、オートメーション、インダストリー4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が85264Vacで、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の3ワットモジュール用の10インチ2のフットプリントスタンバイモードの最適化無負荷時消費電力<:150mW動作温度範囲:-40→+80℃
仕様コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 10 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。 長さ(mm)28.5 幅(mm)23.5 質量(g)20 取付方式PCBマウント 奥行(mm)17.9 シリーズRAC03-K 定格電力(W)3 最高温度(℃)80 出力電圧(V)15(DC) 出力電流(mA)200 入力電流(mA)- 効率75% アズワン品番65-7224-46 最低温度(℃)-40 出力電圧調整範囲(%)- 入力電圧レンジ(V)85~264(AC) 静電容量(μF)1800 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)>1977×103(25℃)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

寸法(mm)51×42 測定範囲DC200mA 動作方式可動コイル 精度等級CLASS2.5
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7106-44
1袋(5個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200 アズワン品番65-7219-62
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7101-18
1袋(5個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:75 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7523 アズワン品番65-7220-69
1セット(18個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃ アズワン品番65-7216-76
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用 全長(mm)295 質量(g)88 軸長(mm)約200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)ファイバユニット
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

種類電磁接触器 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 端子カバーなし
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 定格電流(mA)1.0~2.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)660 補助接点2a2b 主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440 適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA フレーム12A 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと) 動作電圧85%以下(閉路) 接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 材質(接点)銀合金 相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流 長さ(mm)22.5 高さ(mm)19 奥行(mm)16.5 接点SPDT 取付け方法基板実装 耐衝撃性最大4500V コイル抵抗(Ω)200 コイル電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様●接点構造:ダブルブレーク接点 保護構造IP20(IEC60529) インパルス電圧(V)6000 動作電圧電源電圧の85%以下 接点材質銀合金 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)衝撃値50 耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15 許容電圧変動電源電圧の85~110%
1箱
6,898 税込7,588
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

静電容量 = 2200μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。USGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性200万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202 アズワン品番65-7289-56
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります