カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(10)
        • 検出・センサ(3)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「EP-200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200Ω 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kタイプ熱電対 国華電機

    Kタイプ熱電対

    国華電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1セット(5本)
    6日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR

    TRACO POWER
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF

    TRACO POWER
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECH

    Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    SEMTECH
    ¥849~税込¥934~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 単方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器