カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「F208」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    303税込333
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA

    ガラス管ヒューズ B種溶断型

    ELPA(13件のレビュー)
    265税込292
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
  • フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

    タカチ電機工業
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

    タカチ電機工業
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ

    タカチ電機工業
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業

    スライド収納棚 RSWF2シリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
    材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
  • コンプレッションフィッティング CHINO(チノー)

    コンプレッションフィッティング

    CHINO(チノー)
    3,398税込3,738
    1個
    21日以内出荷
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアライト 基板用LED表示灯 DIALIGHT

    ダイアライト 基板用LED表示灯

    DIALIGHT
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20cmフルレンジユニット フォスター電機

    20cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK質量(g)マグネット:1067周波数(Hz)最低共振:44外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5容量(g)mo:18.4、Qo:0.35方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:28入力100W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ185取付穴径(Φmm)バッフル:185音圧レベル(dB)93/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):8.4総質量(kg)3.52再生周波数(kHz)fo~17

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器