カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(28)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(32)

制御機器 :「FT6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタッチ専用作画ソフト 発紘電機/富士電機

    モニタッチ専用作画ソフト

    発紘電機/富士電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    現場に合ったオリジナル画面をパソコンで簡単作成
    適合機種V9/V10作画ソフト
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)ライトグレー
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(112個)
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。 取付は圧入で固定できます。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)5000(AC,DC1分間)
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C20/C19 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C20/C19

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFN FTDI Chip

    FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFN

    FTDI Chip
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:76 、 寸法:9.1 x 9.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:9.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
  • FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN FTDI Chip

    FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN

    FTDI Chip
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:56 、 寸法:7.1 x 7.1 x 0.69mm 、 高さ:0.69mm 、 長さ:7.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP

    東芝
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 9 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 0.9mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃パワーレーティング = 1W幅 = 5.5mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1MΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1MΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 500Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 500Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 1MΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 1MΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    4日以内出荷
    RoHS 指令対応 抵抗値許容差±10 % 密閉構造(洗浄可能)及び高温、高湿の環境特性に優れている 自動実装、自動調整対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アダプタ Cat6 FTP FTシリーズ RS PRO

    RS Pro アダプタ Cat6 FTP FTシリーズ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)

    竹内工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(112個)
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ RS PRO

    RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

jt6特集
おすすめ人気ランキング
制御機器