絞り込み
極数・素子数
  • 3P(2)
  • 3P3E(9)
定格電流(A)
  • 1.4(4)
  • 2.6(4)
  • 4.2(4)
  • 5(4)
  • 5.5(4)
  • 7.4(4)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 60(1)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC200(7)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 30(5)
  • 100(3)
フレーム(AF)
  • 50(7)
接続方式
  • 差込形(2)
  • 表面形(1)
差込形・表面形
ブランド
  • 日東工業(26)
  • 富士電機(1)
日東工業・富士電機
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「GE53C」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバーその他【フレームサイズAF】50質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
  • GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
  • GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-CX漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    欠品中
    漏電ブレーカ(協約形)
    用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
  • GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    接続方式さし込形
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
  • GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.57切替方式相:切替不可、電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)4.2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)0.75
  • プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
  • GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    PHタイプ
    用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業

    NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)

    日東工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)125寸法C(mm)62
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業

    CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業

    プラスチック エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出専用色Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(30本)
    4日以内出荷
  • NA 端子アダプタ 日東工業

    NA 端子アダプタ

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
  • CLE・CLN コンセント盤 日東工業

    CLE・CLN コンセント盤

    日東工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)80色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 引込開閉器盤 日東工業

    引込開閉器盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器