カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(19)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
- 接続・省配線(制御機器)(5)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(18)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(122)
- 検出・センサ(6)
- 制御機器・PLC・リレー(25)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(21)
- 通信(制御機器)(14)
- 電源(制御機器)(18)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(42)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- SIEMENS(22)
- KEMET(18)
- 北陽電機(16)
- KINGBRIGHT(13)
- エスコ(9)
- RECOM(9)
- RS PRO(8)
- MAC8(マックエイト)(5)
- ELPA(4)
- タカチ電機工業(4)
- 富士電機(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- AMPHENOL(4)
- CAMDENBOSS(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「HB1」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281組3日以内出荷HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 100MΩ 1W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm長さ = 26.5mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
データ伝送装置 DMSシリーズ
北陽電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から30日以内出荷無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms方式パルス変調電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
アングルホルダー
篠原電機¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
光データ伝送装置
北陽電機¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷から59日以内出荷CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から59日以内出荷モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
光データ伝送装置
北陽電機¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から59日以内出荷PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 20MΩ ±1%, HB120MFZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗20MΩ許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。色黒種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)黒回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から59日以内出荷ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 5MΩ ±1%, HB15M0FZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗5MΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 1MΩ ±1%, HB11M0FZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗1MΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 400MΩ ±1%, HB1400MFZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗400MΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
光データ伝送装置
北陽電機¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から59日以内出荷8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 500kΩ ±1%, HB1500KFZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗500kΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 300kΩ ±1%, HB1300KFZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗300kΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
データトランスファーチェッカー
北陽電機¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484855-240924-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66375690-240624-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661735-240528-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484846-240924-02.jpg)
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品


































![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484855-240924-02.jpg)
![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66375690-240624-02.jpg)
![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661735-240528-02.jpg)
![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484846-240924-02.jpg)