カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(23)
        • 検出・センサ(5)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「HS8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
  • HS50 8R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 8R F

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 8R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 8R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPREADFAST ヒートシンク SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートシンク

    SPREADFAST
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KHS82C オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    KHS82C

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS1506R8J ARCOL(OHMITE)

    HS1506R8J

    ARCOL(OHMITE)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHS80 シリーズ コーセル

    CHS80 シリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)80形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • Richco 六角スペーサ RICHCO

    Richco 六角スペーサ

    RICHCO
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 6R8 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 6R8 F

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    459税込505
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω

    ARCOLECTRIC
    839税込923
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8.2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8.2Ω

    ARCOLECTRIC
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    当日出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • 操作表示機器 レンズ 富士電機

    操作表示機器 レンズ

    富士電機
    119税込131
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    厚さ(mm)3(板厚)
  • エッジAI搭載SBC kakip(カキピー) ユリ電気商会

    エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)

    ユリ電気商会
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能 AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載 低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載 1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備 USB3.0HS/SSホストを2系統搭載 モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載 MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能 別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能 画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備 PCIe3.0をエンドポイントとして装備 SDカードスロットを搭載 リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要) 40ピンのGPIOを装備
    仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダーGPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8Ω

    ARCOLECTRIC
    16,980税込18,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Tempatron リレーソケット TEMPATRON

    Tempatron リレーソケット

    TEMPATRON
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプソケット
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8.2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8.2Ω

    ARCOLECTRIC
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8.2kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8.2kΩ

    ARCOLECTRIC
    13,980税込15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    全長(mm)51シリーズHS25抵抗(kΩ)8.2定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8kΩ

    ARCOLECTRIC
    19,980税込21,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 6.8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 6.8Ω

    ARCOLECTRIC
    48,980税込53,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    全長(mm)36.5シリーズHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8Ω

    ARCOLECTRIC
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)6.8RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 6.8kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 6.8kΩ

    ARCOLECTRIC
    17,980税込19,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズHS25抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)25全高(mm)14.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 6.8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 6.8Ω

    ARCOLECTRIC
    53,980税込59,378
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)24.1×121×47.5シリーズHS150定格電力(W)150抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ

    ARCOLECTRIC
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)14.8×72.5×29.7シリーズHS50抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミ、アルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)+25テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8Ω

    ARCOLECTRIC
    12,980税込14,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角

    富士電機
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
  • RS Pro 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 2W RS PRO

    RS Pro 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 2W

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 8 mm取り付け穴径 = 9.6mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±20%シリーズ = NP32HS高さ = 11mm寸法 = 46.5 (Dia.) x 11mmエレメント材料 = 導電性プラスチックRS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
  • HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器