カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(1)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「KWK」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
Cree CLM1C-WKW シリーズ 表面実装 PLCC-2 4 V
CREE¥879税込¥9671袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)3.2×2.7×1.8レンズ形状ドーム色温度(K)6800LED色白ピン数(ピン)2光度(mcd)2800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 2実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品