制御機器 :「MOS8」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、DL、ECL、MOS、TTL●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 5×4×1.25mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.25mm●動作温度 Max: +125 ℃V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MSOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL。回路数 = 2。標準応答時間 = 1.5μs。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V dc。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。長さ = 3.1mm。幅 = 3.1mm。高さ = 0.95mm。動作温度 Max = +70 ℃V dc。コンパレータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
OSRAMOptoSemiconductorsdurisRS8世代LEDにより、DLCPremiumの永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この5050リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン照明ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色SMTパッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色温度:3000→6500K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。