カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(13)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「MS3102」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS3102A14S-2S AMPHENOL

    MS3102A14S-2S

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS3102A-10SL3S AMPHENOL

    MS3102A-10SL3S

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS3102A-18-1P AMPHENOL

    MS3102A-18-1P

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
    絶縁抵抗(MΩ)5000
  • D/MSシリーズリアガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MSシリーズリアガスケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
    用途D/MS3102Aに使用適合サイズシェル:10SLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MSシリーズリアガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MSシリーズリアガスケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
    用途D/MS3102Aに使用シェルサイズ適合:1616SRoHS指令(10物質対応)対応
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル

    JAE(日本航空電子工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
    材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ レセプタクル用

    JAE(日本航空電子工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
  • D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ライトアングルプラグ/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ

    AMPHENOL
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器