カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(42)
- 検出・センサ(4)
- 制御機器・PLC・リレー(8)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- VISHAY(18)
- DiodesZetex(4)
- OSRAM Opto Semiconductors(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- nexperia(3)
- 東芝(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- INFINEON(1)
- KINGBRIGHT(1)
- MICROCHIP(1)
- RECOM(1)
- SEMITEC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- LENOO(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「MW35」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 6.8V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 6.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 55Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 40μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(250個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 20V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.05%/Kツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥409税込¥4501袋(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.03 %/℃, 0.06 %/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ
SEMITEC(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷から13日以内出荷定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
スマート近接センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
G9KC
omron(オムロン)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
G9KC
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質ケースカバー:ポリカーボネート種類ファイバアンプ適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 2 A, 6 ピン パッケージUF
東芝¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = UF実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 35 nsデュアルMOSFET Pチャンネル、SSM6Pxx、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.25 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル設定ファイバセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバユニット出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択光色赤RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206)
OSRAM Opto Semiconductors¥81,980税込¥90,1781リール(2000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mm
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.1 → 5秒●シリーズ:RM35LRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品