制御機器 :「NKシリーズ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー 材質ステンレス 寸法L(mm)10 ねじ寸法M3.5 アズワン品番67-0392-91 入数各10/袋
1袋
289 税込318
7日以内出荷

。NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス 材質ステンレス 寸法L(mm)10 ねじ寸法M3 アズワン品番67-0392-92 入数10/袋
1袋
209 税込230
7日以内出荷


適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~ 質量(kg)0.3 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV 通信方式ブロードキャストポーリング方式 入出力点数8点 同期方式フレーム同期方式 通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従 入出力占有点数8点 伝送路バス(RS-485) 伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる) 符号化方式NRZI方式 局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様仕様:タテ型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様仕様:タテ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
559,800 税込615,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様仕様:コンパクト型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1袋(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,050 税込2,255
7日以内出荷


仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
1個ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 黒長さ = 9.5mm幅 = 10mm深さ = 10.6mmシリーズ = preLink
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色 = グレー。シリーズ = SNK。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 1.5 mm2, 4mm2。ヒューズ = あり。定格電圧 = 250 VA。ピッチ = 8mm。動作温度 Max = +110℃。端子にヒューズは付属していません. ヒューズ端子. 中央の 2 つのジャンパチャンネルで、共通配電に便利です 5 x 20 mm ヒューズ又は 5 x 20 及び 5 x 25 mm ヒューズに適合します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 白長さ = 10.6mm幅 = 10mm深さ = 9.5mmシリーズ番号 = 2082000
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●80PLUS:BRONZE●PFC回路:ActivePFC搭載 規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力100V(90~132V)50/60Hz 10A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) 電源容量(W)750 サイズ(mm)150×140×86 ファン12cm ファンコントロール機能搭載
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

日本モレックス(molex)L1NK 396 TPA -1X2
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス リテーナー 適合製品:Molex L1NK 396 207458 シリーズ レセプタクル ハウジング コネクタ 製品群:L1NK 396 207459 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-46
1個
67 税込74
欠品中

日本モレックス(molex)L1NK 396 TPA -1X4
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス リテーナー 適合製品:Molex L1NK 396 207458 シリーズ 4Pos レセプタクル ハウジング コネクタ 製品群:L1NK 396 207459 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-48
1個
86 税込95
8日以内出荷

日本モレックス(molex)L1NK 396 TPA -1X6
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス リテーナー 適合製品:Molex L1NK 396 207458 シリーズ 6Pos レセプタクル ハウジング コネクタ 製品群:L1NK 396 207459 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-50
1個
129 税込142
8日以内出荷

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、4 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7436-51
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、5 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コンタクトのめっき:錫 アズワン品番65-7383-03
1袋(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷


L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、6 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9006 アズワン品番65-7468-94
1袋(50個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:191-8057 アズワン品番65-7468-78
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、3 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-8994 アズワン品番65-7469-03
1袋(50個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1500 mm、6 回路、黒
仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9005 アズワン品番65-7467-69
1袋(50個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:L1NK 396 207458 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-12
1個
149 税込164
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:L1NK 396 207458 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-11
1個
109 税込120
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります