カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)

制御機器 :「PT19」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLPT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,998税込7,698
1個
当日出荷
極数19
PT06E-14-19P(SR) AMPHENOLPT06E-14-19P(SR)AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数19
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 19極 PT02E-14-19P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 19極 PT02E-14-19PAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ14メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 19極 PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 19極 PT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ14ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃通信速度115200bpsを実現
仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH通信速度115200bpsを実現
仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH通信速度115200bpsを実現
タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃通信速度115200bpsを実現
タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
PT02E-14-19P AMPHENOLPT02E-14-19PAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
極数14
PT02A-14-19P AMPHENOLPT02A-14-19PAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
極数19
HDMI コネクタ RCPT 1ポート 19POS SMT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMI コネクタ RCPT 1ポート 19POS SMTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
仕様コンタクト数:19 種別:レセプタクル コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 終端:表面実装 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-04
産業用 円形 パネル RCPT 19POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))産業用 円形 パネル RCPT 19POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
13日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-39
円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナット AMPHENOL円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナットAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器