制御機器 :「R2-3.5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日1月19日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (642種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックリレー固定クリップ 金属 1袋 10個入
。RPMシリーズ - アクセサリ。ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。
仕様●材料:金属●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:RPZ 1COソケット●コード番号:819-8710 アズワン品番65-8091-26
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ:Mounting Bracket●対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston 2.5 → 3.5インチブラケット及びねじ. Kingston 2.5 → 3.5インチ取り付けブラケットにより、2.5インチハードディスクドライブ(HDD)や2.5インチソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブベイに取り付けることができます。. 対応フォームファクタ: 2.5 → 3.5インチ 互換ベイ: 内蔵3.5インチ x 1 ベイ: 内蔵2.5インチ x 1
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


東洋技研組端子台
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 形状1段 端子間ピッチ(mm)3.5 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4) 取付方式DIN35mm 端子間ピッチ(mm)3.5 構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10~11
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1650種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)61 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)14~17.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3716 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3775 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 トラスコ品番255-3767 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様セーフティワッシャー付 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)73 寸法a(Φmm)56 寸法B(mm)130 寸法C(Φmm)14~17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3724 形状平刃 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3651 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番735-9772 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)58 寸法a(Φmm)44 寸法B(mm)105 寸法C(Φmm)12~14 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 トラスコ品番409-5995 形状平刃 質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)54 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)13~14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番827-9790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(5個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)85 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番309-6076 適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番735-9721 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5 適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)34 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)140 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番381-6915 適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
799 税込879
当日出荷

平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 グレー 種類プラグ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2 適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
179 税込197
当日出荷

極数接地2P 寸法L(mm)37.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)30.5 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 極配置抜止形
1個
729 税込802
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング