カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)

制御機器 :「RM-17」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
PETGプレミアムフィラメン TAGin3DPETGプレミアムフィラメンTAGin3D
5,698税込6,268
1個
当日出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。扱いやすさ・寸法精度・スピード・強度ともに優れたプレミアムタイプです。流動性がよく、低温でも良好なプリントが可能です。機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。
用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)210~230(ベッド)70~80
プレミアムPLAフィラメント TAGin3DプレミアムPLAフィラメントTAGin3D
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
コンクリート柱用取付金具 内外電機コンクリート柱用取付金具内外電機
6,698税込7,368
1セット(2個)
4日以内出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)200以下(1セット)取付ボルトM8×35
ポール用取付金具 内外電機ポール用取付金具内外電機
8,898税込9,788
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)100以下(1セット)
RM17TG00 シュナイダーエレクトリックRM17TG00シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
幅(mm)17.5質量(kg)0.13タイプ制御リレー取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール極数1定格絶縁電圧(V)400時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)材質(ハウジング)自己消火性プラスチック出力電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)最小500電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)使用環境温度(℃)-20~50機械的耐久性30000000サイクル電気的耐久性100000サイクル汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)スイッチング電流(A)0.001最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電力(VA)1250相対湿度(%RH)95定格電圧範囲(V)183~528(AC)電圧制御範囲(V)208~480
Harmony監視リレー RM17シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM17シリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sgm-1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器