カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(10)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(29)
        • 検出・センサ(4)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SDR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zmod SDR DIGILENTZmod SDRDIGILENT
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所太陽電池式ニコソーラー日恵製作所(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
KEMET トロイダルコア KEMETKEMET トロイダルコアKEMET
539税込593
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズazbil(旧:山武)
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
ESD-R-57 KEMETESD-R-57KEMET
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から56日以内出荷
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1袋(10個)
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
TDK 磁気ブザー TDKTDK 磁気ブザーTDK
1,798税込1,978特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ビスセットDR 摂津金属工業ビスセットDR摂津金属工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrite EMI Core 19x9-11mm KEMETFerrite EMI Core 19x9-11mmKEMET
46,980税込51,678
1箱(480個)
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトコアアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インダクタキット BOURNSBourns インダクタキットBOURNS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  9.8 (Dia.)×5.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mmBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  13 (Dia.)×7mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 13 (Dia.)×7mmBOURNS
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
直径(Φmm)13高さ(mm)7シリーズSDR1307最大電流(A)1.3許容差±10%インダクタンス(H)560 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1307最大自己共振周波数2MHz
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  4.5 Dia.×3.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5 Dia.×3.2mmBOURNS
4,798税込5,278
1リール(100個)
7日以内出荷
直径(Φmm)4.5高さ(mm)3.2シリーズSDR0403材質(コア)フェライトDRパッケージSMD
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mmBOURNS
4,298税込4,728
1リール(100個)ほか
7日以内出荷
パッケージSMD高さ(mm)4.8直径(Φmm)5.8シリーズSDR0604材質(コア)フェライトDR
Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズSAMTEC
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  10×11.1×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 10×11.1×4.8mmBOURNS
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス(H)47 μ最大電流(A)4パッケージE6長さ(mm)10奥行(mm)11.1高さ(mm)4.8直流抵抗(max)170mΩシリーズSDR1105材質(コア)フェライトDR動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mmBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃直径(Φmm)5.8高さ(mm)4.8シリーズSDR0604最大電流(A)7.3直流抵抗(max)20mΩ許容差±20%インダクタンス(H)1.2 μ動作温度(℃)最大+125RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ0604最大自己共振周波数155MHz
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mmBOURNS
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)9.8高さ(mm)5.8奥行(mm)9.8シリーズSDR1006RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  5 Dia.×3mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 5 Dia.×3mmBOURNS
4,998税込5,498
1リール(100個)ほか
7日以内出荷
パッケージSMD高さ(mm)3直径(Φmm)5許容差±5%シリーズSDR0503材質(コア)フェライトDR最大自己共振周波数1MHz
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  4.5×4×3.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5×4×3.2mmBOURNS
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)4シリーズSDR0403許容差±10%材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  18.3×14×6.6mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 18.3×14×6.6mmBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)18.3高さ(mm)6.6奥行(mm)14シリーズSDR1806最大電流(A)1.8許容差±10%インダクタンス(H)330 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1806最大自己共振周波数3.5MHz
IPS1-110-01-S-D-RA SAMTECIPS1-110-01-S-D-RASAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPS1-105-01-S-D-RA SAMTECIPS1-105-01-S-D-RASAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMLシリーズSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
シリーズTFMLピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装端子種別はんだ定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタン(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタン(JFシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
539税込593
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
WEBシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978
1個
27日以内出荷
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 防水性 嵌合状態でIP67以上 RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5/2GB Raspberry PiRaspberry Pi 5/2GBRaspberry Pi
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット共立電子産業
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5 / 16GB Raspberry PiRaspberry Pi 5 / 16GBRaspberry Pi
49,980税込54,978
1台
欠品中
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0品名Raspberry Pi 5 16GB モデル出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GBBluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要)ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑)USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
AUSDRUECKWERKZEUG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AUSDRUECKWERKZEUGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPIC H-BVE 3 SS DR EPICEPIC H-BVE 3 SS DREPIC
15,980税込17,578
1セット(11個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
制御機器