制御機器 :「SF-11」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm アズワン品番65-7280-04
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8053 アズワン品番65-7280-61
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8052 アズワン品番65-7267-49
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 定格電流(A)10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ平行取付用ソケット
エコ商品
本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
40日以内出荷

耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下 接続方式USBコネクタ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路電源逆接続保護 表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個ほか
1,770 税込1,947
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インダクタンス: 2.4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 400mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 32 (Dia.) x 13.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.9 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 500mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13mm●高さ: 13mm●寸法: 32 (Dia.) x 13mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: リード線●最大直流抵抗: 1.9Ω●許容差: ±20%●直径: 25mm●奥行き: 10mm●高さ: 10mm●寸法: 25 (Dia.) x 10mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 1.8Ω●許容差: ±20%●直径: 20mm●奥行き: 9.5mm●高さ: 9.5mm●寸法: 20 (Dia.) x 9.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

1個
919 税込1,011
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1603-03
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:SMPM 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1640-76
1個
28,980 税込31,878
欠品中

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3540 アズワン品番65-7837-91
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Siemens Sirius シリーズ標準アクチュエータは、プラスチック製で長さが 40 mm です。独立したアクチュエータ 3SE51 / 3SE52 及び AS-i 3SF11 / 3SF12 を使用する位置スイッチに使用します。保管時の周囲温度: -25 → +85 ℃ 取り付けタイプはねじタイプです
仕様●種類:アクチュエータ●素材:プラスチック●コード番号:202-1715 アズワン品番65-7839-50
1個
3,098 税込3,408
欠品中

1個
349 税込384
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
9,898 税込10,888
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801 アズワン品番65-7776-98
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.29Nm●配線数:4●電源電圧:24 V アズワン品番65-7269-12
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4FF - 110 V
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.43 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-31
1個
87,980 税込96,778
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4FH - 110 V
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7308-65
1個
99,980 税込109,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4FG - 110 V
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.55 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-22
1個
92,980 税込102,278
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX1FX - 110..
Schneider Electric LX1 シリーズは、LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。 40 → 400 Hz で 110 → 120 V ac の制御回路周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 3 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 600 cyc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9992 アズワン品番65-7285-21
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4F8 - 110..
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 → 120 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.65 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 600 cyc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-05
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング