制御機器 :「SOL」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:アングル●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3878 アズワン品番65-7781-02
1個
4,898 税込5,388
欠品中

高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.3 極数44 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
8,970 税込9,867
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,730 税込16,203
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーボクランプ(小型)、サーボフランジ用(クランプクロー、取り付け偏心)、3 個、取り付け金具なしSick ACS / ACM36 アブソリュートエンコーダ注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick ACS/ACM36 アブソリュート●シリーズ:BEF アズワン品番65-7314-40
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,140 税込11,154
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。サポート材のプリントに使用され、幅広い材料と互換性があり、機能部品の製造にも使用できます。Psフィラメントは、高衝撃ポリスチレンから作られたフィラメントです。美しい表面仕上げを持ち、強く耐久性のある部品の製造を可能にします。
用途主にサポート材向け、機能部品の製造も可能な3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)230~250(ベッド)90~110、恒温槽:80
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 80 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1559 アズワン品番65-7622-25
1セット(20個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1406 アズワン品番65-7671-45
1セット(8個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560 アズワン品番65-7617-71
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 120 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1564 アズワン品番65-7630-33
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518 アズワン品番65-7714-79
1セット(90個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアイソレータ
エコ商品
Ethernet(M12)用アイソレータ
型番2902985 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
82日以内出荷

1個ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8519 アズワン品番65-7715-41
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SOLDER-CLIP●キット内容:はんだクリップ●寸法:5.0 x 4.0mm アズワン品番65-7243-55
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアイソレータ
エコ商品
Ethernet(RJ45)用アイソレータ
型番2313931 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアイソレータ
エコ商品
Ethernet(RJ45)用アイソレータ (ギガビット用)
型番2313915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアイソレータ
エコ商品
Ethernet(M12)用アイソレータ DINレール取り付け用ブラケット付
型番2904671 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
82日以内出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム) 質量(g)480 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム) 質量(g)148 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず 品名小型プッシュソレノイド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3] ストローク(mm)10 質量(g)81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム) 質量(g)105 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新電元プッシュソレノイド
エコ商品
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)120 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)77.5(フレーム) 質量(g)720 プランジャー径(Φmm)15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)100 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)66.7(フレーム) 質量(g)630 プランジャー径(Φmm)15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)57.8(フレーム) 質量(g)260 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)110 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)90 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります