カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み

制御機器 :「SPS-12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定化電源 ~DC120V マリンテック安定化電源 ~DC120Vマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ 進電テクノロジー電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ進電テクノロジー
6,198税込6,818
1台
21日以内出荷
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減ブレーカー直結も可能お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップJIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下・耐電圧 2,500V 1min・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV・難燃性 V-1・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ) UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ) CE認証(全機種)・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結/DINレール定格電圧(V)600接続方式配線型
Richco 基板ポスト RICHCORichco 基板ポストRICHCO
1,798税込1,978
1袋(40個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器