カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「SV080」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8C-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8C-80P-SV(91)HIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されてタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.8極数80シリーズFunctionMAX FX18定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)12 , 500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1リール(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数8, 80シリーズFunctionMAX FX10定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
47,980税込52,778
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FX18シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)FX18シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
708税込779
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ピッチ(mm)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.5
FX20シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)FX20シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
定格電流(A)0.5
スタンドアロンモーションコントローラ 三菱電機スタンドアロンモーションコントローラ三菱電機
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
適合機種Qモーションコントローラ制御方式[SV13/SV22]PTP(Point To Point)、速度制御、定位置停止速度制御、速度位置制御(サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、定寸送り、等速制御、位置追従制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22)[SV43]PTP(Point To Point)、等速位置決め、高速オシレート制御機能原点復帰機能、JOG運転機能、手動パルサ運転機能、同期エンコーダ運転機能、Mコード機能、リミットスイッチ出力機能、ROM運転機能メモリー容量CPU共有メモリ/(QCPU標準エリア)8kバイト、(マルチCPU間高速通信エリア)32kバイト演算処理速度(μs/命令)(LD命令)0.02、(MOV命令)0.04、(PC MIX値)28、(浮動小数点加算)0.12スキャン方式コンスタントスキャン/0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可能)入出力デバイス点数8192点位置決め範囲SV13/SV22:3200ポイント(間接指定可能)SV43:約10600ポイント(間接指定可能)補間機能直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸)出力機能(リミットスイッチ)出力点数32点(ウォッチデータ)モーション制御データ/ワードデバイスシーケンス制御言語/リレーシンボル言語(ラダー)、ロジックシンボリック言語(リスト)、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、ストラクチャードテキスト(ST)補正機能バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22)プログラミング言語SV13/SV22:モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22)SV43:EIA言語(Gコード)入出力制御方式リフレッシュ方式プログラムメモリ容量モーション制御:サポートプログラム(SV13/SV22)/16kステップモーションプログラム(SV43)/504kバイトシーケンサ制御:20kステップ(80kバイト)制御軸数16加減速特性自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速入出力点数(点)512点PID命令SSCNETⅢ系統数1系統原点復帰機能近点ドグ式(2種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、カウント式(3種類、サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式、スケール原点検出式実数演算(浮動小数点演算)命令周辺装置I/FUSB/RS-232(シーケンサCPU部管理)、PERIPHERAL I/F(モーション部管理)制御演算周期(ms)デフォルト時:(SV13)0.44/1~6軸・0.88/7~16軸、(SV22・SV43)0.44/1~4軸、0.88/5~12軸、1.77/13~16軸絶対位置システムサーボアンプにバッテリ装着にて対応可能(軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能)総命令数858特殊関数命令可(三角関数、平方根、指数演算など)文字列処理命令
漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器泰和電気工業
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器