カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(16)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(24)
        • 検出・センサ(26)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「TH-2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
    用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
  • 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター(スケール付)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
    用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
  • マルチレンジ絶縁変換器 渡辺電機工業

    マルチレンジ絶縁変換器

    渡辺電機工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号直流電流/電圧第1出力信号直流電流/電圧
  • 替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター 替刃セット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
    適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
  • UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット 三菱電機

    UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
  • 中継ボックス BOXTH 東洋技研

    中継ボックス BOXTH

    東洋技研
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    3WAY開閉で快適な作業性。
    材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスユニット IDEC(和泉電気)

    トランスユニット

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8DT-TH

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    23,980税込26,378
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    光源LED
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 100ns動作温度 Min = -55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 25Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

    25Φ 突形スイッチ オルタネイト

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
    耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • 基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000

    廣杉計器
    3,288税込3,617
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から97日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
  • 30Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

    30Φ 突形スイッチ オルタネイト

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴31×67
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH2002CFP STMicro

    STTH2002CFP

    STMicro
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
  • 22Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

    22Φ 突形スイッチ オルタネイト

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴35×75
  • Schneider Electric, エンクロージャサーモスタット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, エンクロージャサーモスタット

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    25Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器