カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(40)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(6)
- 接続・省配線(制御機器)(54)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(48)
- 産業用PC用品(13)
- 電子部品(オンボード)(219)
- 検出・センサ(18)
- 報知器(3)
- 制御機器・PLC・リレー(37)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 通信(制御機器)(15)
- 電源(制御機器)(15)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(51)
- RS PRO(32)
- MICROCHIP(25)
- IDEC(和泉電気)(24)
- omron(オムロン)(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- EAO(19)
- 東芝(18)
- 河村電器産業(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- 日本モレックス(molex)(12)
- INFINEON(12)
- ハネウェル(10)
- FINDER(10)
- Seeed Studio(10)
- LORLIN(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- Texas Instruments(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「TOC」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Telegartner 1ポート RJ-45カプラ Cat6 シールド付き TOCシリーズ
Telegartner¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷タイプカプラインターフェースRJ45規格(LANカテゴリ)Cat6ポート数1シールドシールド付き配線方式ストレートスルーシリーズTOCRoHS指令(10物質対応)対応
静止型過電流継電器【OCR】
泰和電気工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択定格電流(A)5周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)表示LED運転(緑)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰消費電力(VA)5(5A時)適合規格JISC4602質量(kg)約1.3仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)
坂詰製作所¥799税込¥8791個10日以内出荷1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)材質(本体)ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧 DC V5~60定格電流(mA)1.8~6.0パネル有効締代(mm)1~10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け
Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
ATOM Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個当日出荷カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781個当日出荷PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
ハーティング¥169,800税込¥186,7801個当日出荷適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意RoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥59税込¥651個当日出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX II シリーズ, 15AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)欠品中仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 15AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - 250 EX IIシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)取付け方法全方向・屋内専用
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039
日本モレックス(molex)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24
TDKラムダ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から3日以内出荷食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から10日以内出荷外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向
CUI Devices¥6,298税込¥6,9281個欠品中AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダー。オンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能。2~8mmの9種類のシャフトサイズ。複数の取り付けオプション。高精度、低消費電流。埃、汚れ、油に対する抵抗力仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧
変位センサアンプユニットCDAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から65日以内出荷変位センサ用アンプユニット用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥149税込¥1641個当日出荷仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意ポート数1コネクタメス・オスRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプType Cボディ向き横型
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX シリーズ, 18AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクト材質 = ステンレス鋼TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - EX 250シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1029
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 開発 ボード CY8CKIT-059
INFINEON¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「スナップアウェイ」プログラマ/デバッガ CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイピングキット. CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイプ開発キットは、使いやすくコスト効率の高いプロトタイププラットフォームとして設計されています。このキットは、比類のない高精度アナログと柔軟性のあるカスタムシステムソリューションを設計することができます。この開発キットはまた、信号取得、信号処理、高精度、高帯域幅で柔軟性の高い制御の現代的な手法を提供します。 設計者は、PSoC 5LPとPSoC Creatorコンポーネントを組み合わせ、設計スケジュールを短縮し、市場投入期間を短縮できます。このキットには、PSoC 5LPデバイスをエンドシステムに簡単に開発・統合するためのプラットフォームとなるのと同時に、デバイスサンプルの代わりとなる低コストの代替品になります。. オンボードの内容. - PSoC 5LP デバイス - PSoC 5LPヘッダポートJ1 / J2 - Micro-USB コネクタ、 J6 - PSoC 5LP プログラム / デバッグ JTAG ヘッダ、 J5 - KitProg ( PSoC 5LP )デバイス - KitProgポート、J8 / J9 (GPIO) - SWD接続、J3 / J7 - PCB USB コネクタ - アンバーLED x 1 (電源) - 緑LED x 1 (ステータス) - 青LED x 1 (ユーザー) - ユーザープッシュボタンとリセットボタン - 外部リファレンスコンデンサ( ADC バイパス) - CapSense コンデンサ (CMOD) - プログラミングコネクタ、 J3 - 穴開き簡単に取り付けられるボードデザイン 特長 - 最高速USB 2.0接続でプロトタイプを作成するためのMicro-USBヘッダ - 32ビットARM Cortex M3 CPUコア - 0.5 V 、シングルセルバッテリ駆動からのブーストスタートアップ - 300 nA低リークハイバネーション低電力モード - 汎用I/Oシステム - デジタルペリフェラル - プログラミング/デバッグ/トレース - 精密でプログラム可能なクロック周波数 - PSoC Creator対応 アプリケーション 組込み設計と開発仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C5888LTI-LP097プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(50個)欠品中仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino MKR WiFi 1010
Arduino¥9,698税込¥10,6681個当日出荷Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品