カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(5)

制御機器 :「TPG」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 多機能タッチパネル 富士電機

    多機能タッチパネル

    富士電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷
    電源3相 200V
  • GPS式電波時計用リピータ ケイシーズ

    GPS式電波時計用リピータ

    ケイシーズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
    仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
  • ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグ ITT CANNON

    ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグ

    ITT CANNON
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース連結端子台 不二電機工業

    アース連結端子台

    不二電機工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(16個)
    11日以内出荷
    【A.配線作業面での特長】。ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】。ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)。ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
    仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm色外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
  • 絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業

    絶縁ゴム キャップ

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    32日以内出荷
    材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 8極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M12

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
    仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
  • DAHT PG 16-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DAHT PG 16-14 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAHT PG PIDG 26-22 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DAHT PG PIDG 26-22 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HHHT PIDG PG  12-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HHHT PIDG PG 12-10 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HHHT PIDG PG PIDG STRATO 12-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HHHT PIDG PG PIDG STRATO 12-10 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon IGBT PG-TO247-3 INFINEON

    Infineon IGBT PG-TO247-3

    INFINEON
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO247-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
    仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
  • 丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
    仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278アズワン品番65-7515-58
  • 丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
    仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276アズワン品番65-7528-75
  • 丸型コネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
    仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808アズワン品番65-7637-24
  • 丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
    仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280アズワン品番65-7529-46
  • 丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
    仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281アズワン品番65-7518-22
  • 860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入 LUMILEDS

    860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入

    LUMILEDS
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification
    仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756アズワン品番65-7246-99

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器