カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(21)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「bs-k」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグRS PRO(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケットRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
749税込824
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
769税込846
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対プラグ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット RS PRORS Pro 熱電対プラグ タイプK熱電対用 プラグ/ソケットRS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. K、J、Tタイプを用意 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ IEC又はBS仕様に適合した識別カラー 最大連続動作温度: 220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機サーキットプロテクタ CP52B形富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズAUTONICS(オートニクス)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB) (0.55MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)同軸用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
RS Pro ミニチュア熱電対プラグ タイプJ熱電対用 プラグ/ソケット RS PRORS Pro ミニチュア熱電対プラグ タイプJ熱電対用 プラグ/ソケットRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. K、J、Tタイプを用意 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ IEC又はBS仕様に適合した識別カラー 最大連続動作温度: 220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
3,830税込4,213
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機サーキットプロテクタ CP51B形富士電機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機サーキットプロテクタ CP53B形富士電機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
Schneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Nタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Nタイプ, ケーブルタイプRS PRO
29,700税込32,670
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS omron(オムロン)セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BSomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタRoxburgh EMC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KNシュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)AUTONICS(オートニクス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
超小型サイズ検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造Light ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) (0.4MB)
接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造LightON/DarkON動作モード選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB) (0.45MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
サンダーブロッカーPro【テレビ用】 昭電サンダーブロッカーPro【テレビ用】昭電
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法同軸コネクタ(F形)JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑表示 機械式
SNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用 WielandSNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用Wieland
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:safeRELAYシリーズ:SNE 4004タイプ:Output Module併用可能製品:safeRELAY電源電圧:24 V ac/dc通常の状態の構成:2NC (補助)、4NO (安全)入力数:0出力数:7許容入力:1.2 (dc)、1.7 (ac) W取付けスタイル:DINレール寸法:96.5 x 22.5 x 114 mmSNE 4004K Expansion Module. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Used in conjunction with the units in the rest of the range gives additional 4 N/O safety, 2 N/C control contacts and 1 N/C fleeting contact Gives same safety level of the base unit LED status indication for safety contacts
タワー型オンラインUPS bitstrongタワー型オンラインUPSbitstrong
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え 自動シャットダウンソフト付属 DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 高度な力率改善回路(PFC回路)搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138関連資料(0.92MB)
ラックマウント型オンラインUPS bitstrongラックマウント型オンラインUPSbitstrong
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133関連資料(1.06MB)バッテリー容量(Wh)672
MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM MK (ELECTRIC)MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALMMK (ELECTRIC)
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズWieland
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズWieland
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズWieland
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズWieland
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKTPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
329税込362
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類関連商品
GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
1,798税込1,978
1袋(40個)
翌々日出荷から7日以内出荷
PBS-K 取付金具 日東工業PBS-K 取付金具日東工業
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器