制御機器 :「cap」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,960 税込7,656
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 防水キャップインタフェースタイプ = 3点バヨネット併用可能製品 = ODVAレセプタクルシリーズ = ALTW Cap RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、メスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0889 アズワン品番65-7524-25
1個
549 税込604
7日以内出荷

Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0890 アズワン品番65-7524-10
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスシリーズ = RJ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0891 アズワン品番65-7524-07
1個
539 税込593
7日以内出荷

仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり 材質ポリマー シリーズUSB-A ソケット種別Square Flange 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
4,250 税込4,675
7日以内出荷


オス・メスメス 仕様オス・メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))070MLC CAP
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,098 税込3,408
欠品中

仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125 アズワン品番65-7570-53
1袋(2個)
719 税込791
7日以内出荷

1袋(10個)
3,998 税込4,398
欠品中

The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector。It is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123 アズワン品番65-7575-32
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0127 アズワン品番65-7570-88
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))070MLC CAP 8P
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

縦(mm)140 横(mm)100 深さ(mm)37 種類警報盤 電線長さ(m)200以内 接続可能電線(mm2)0.75~1.25 色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))040 MULTILOCK CAP 2P
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP
仕様●直径:82.1mm●レンズ数:3 アズワン品番65-7260-64
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))025 28POS CAP ASSY V TIN
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:B6BC6B6SB7BC7B7DK6KC6K6S アズワン品番65-7271-57
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DLI 20POS CAP ASSY V TIN
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))12P CMNL CAP HSG P/M NATL
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット(10個)
1,488 税込1,637
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CAP ASSY, 28 POS, KEY A, AMPSEAL 16 HL
RoHS
仕様自動車用コネクタ 長さ(mm)250 幅(mm)200 高さ(mm)47 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1セット(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1セット(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

仕様タイプ = 電源コネクタハウジングシリーズ = Han B Snap Cap取り付けタイプ = パネルマウント範囲 = HanIP保護等級 = IP67ボディ向き = ストレート
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様タイプ = 電源コネクタハウジングシリーズ = Han B Snap Cap取り付けタイプ = パネルマウント範囲 = HanIP保護等級 = IP67ボディ向き = ストレート
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

KEMET Electronics の 47 μ F タンタルコンデンサは、高湿度と高温のポリマー電解コンデンサを備えており、過酷な環境条件下でも高い静電容量と ESR 安定性を発揮します。AEC-Q200 認定試験に完全準拠しており、動作温度はそれぞれ最大 125 ℃ です。ハロゲンフリーエポキシ及び RoHS 準拠(2022年10月現在) 許容容量は ± 20 % です EIA481 準拠のテープ
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-12●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●高さ:1.1mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●シリーズ:T597●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7025-34
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

KEMET Electronics の 33 μ F タンタルコンデンサは、高湿度 / 高温ポリマー電解コンデンサを備えており、過酷な環境条件下でも高い静電容量と ESR 安定性を発揮します。AEC-Q200 認定試験に完全準拠しており、動作温度はそれぞれ最大 125 ℃ です。ハロゲンフリーエポキシ及び RoHS 準拠(2022年10月現在) 許容容量は ± 20 % です EIA481 準拠のテープ及
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-12●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●高さ:1.1mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●シリーズ:T597●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7025-36
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング