カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(9)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(29)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(13)
        • 電源(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「cb10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ

    サンハヤト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)200×300パターンドット
  • ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1037

    タカハ機工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
  • SPACER SUPPORT Kang Yang

    SPACER SUPPORT

    Kang Yang
    51税込56
    1個
    3日以内出荷
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 1m ダイヤトレンド

    USBケーブル 1m

    ダイヤトレンド
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100pin→37pinx2変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    100pin→37pinx2変換シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 両端100ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端100ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    ケーブル100芯シールドケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1029

    タカハ機工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
  • 基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(12芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1040

    タカハ機工
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • MCB-10B ABB

    MCB-10B

    ABB
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]

    BNC-BNCケーブル 1m

    GB[制御機器]
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • チャンネルブラケット カメダデンキ

    チャンネルブラケット

    カメダデンキ
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
    材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    17,980税込19,778
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ

    サンハヤト
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)325×460パターンドット
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン

    Lovato
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)10外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン)

    K6CM モータ状態監視機器

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 100pin → 96pin変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    100pin → 96pin変換シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • Siemens 拡張モジュール SIEMENS

    Siemens 拡張モジュール

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • QANTEK 水晶振動子 QANTEK

    QANTEK 水晶振動子

    QANTEK
    579税込637
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アレグロ 電流センサ IC Allegro Microsystems

    アレグロ 電流センサ IC

    Allegro Microsystems
    39,980税込43,978
    1セット(34個)
    7日以内出荷
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-100U-PFF-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-100U-PFF-T

    Allegro Microsystems
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • ACS758LCB-100U-PFF-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS758LCB-100U-PFF-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACS770LCB-100U-PFF-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS770LCB-100U-PFF-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENS

    プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒

    SIEMENS
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、フロントリング、凸型モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●プッシュボタンの直径:29.45mm●コード番号:181-2818アズワン品番65-7811-18
  • アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T Allegro Microsystems

    アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T

    Allegro Microsystems
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁幅(mm)13寸法(mm)10×13×7高さ(mm)7入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPFF実装タイプスルーホールオフセット電圧(mV)±6
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    45,980税込50,578
    1個
    27日以内出荷
    サーボアンプ用接続ケーブル。ネットワーク対応サーボアンプ<=>ネットワークアンプ用メカ信号端子台。高屈曲寿命品
    用途省配線・省工数機器仕様●接続中継端子台:ネットワークアンプ用メカ信号端子台●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MELSERVO-J5シリーズ、MELSERVO-J4シリーズ製品分類区分接続ケーブル
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器