制御機器 :「cr1」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)700max.
繰返し周波数(Hz)360max.
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)-
試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)800
クラス-
ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t
適合ピン(足)CB-1-1
パターン片面のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。
材質(本体)銅
タイプロッド-テープクランプ
径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回
制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
パルス計測方式タコメータモード(周期計測)
外部接続11ピンソケット
計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)
表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍
オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)
サンプリング周期(ms)最小200ms
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA
起動補償タイマ(s)0.0~99.9
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定下3桁
取付穴径(Φmm)22
フレーム丸フレーム
仕様-
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.4MB)
検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.4MB)
検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
金属製ハウジングE3S-C。このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド 感度調整ポテンショメータ 出力PNP / NPN及び明部オン / 暗部オン選択可能 応答時間: 最大2 ms 短絡保護、逆極性保護 操作のLEDインジケータ及び安定性 動作温度範囲: -25 → +55℃ 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:198-0496
アズワン品番65-7317-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8788
アズワン品番65-7585-26
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7772
アズワン品番65-7273-18
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
。Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8780
アズワン品番65-7541-40
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8787
アズワン品番65-7540-29
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR
抵抗(kΩ)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±50
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8781
アズワン品番65-7540-27
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8779
アズワン品番65-7540-58
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8778
アズワン品番65-7585-31
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●電圧:6 → 24V dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9470
アズワン品番65-8066-44
1箱(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ(mm)25.4
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR
定格電力(W)10
抵抗(Ω)68
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)10
許容差±5%
テクノロジー厚膜
シリーズFCR10
ケース形状モールド
温度係数(ppm/℃)±50
終端スタイルはんだ
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
長さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
高さ(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 1W 10Ω ±10%, CCR110RKB
エコ商品
シリーズCCR
定格電力(W)1
抵抗(Ω)10
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → ±300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
長さ(mm)25.4
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
ケース形状モールド
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)4.7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
長さ(mm)25.4
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。