カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(7)
        • 制御機器・PLC・リレー(6)
        • 冷却(制御機器)(2)

制御機器 :「gp21」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード 三菱電機

    CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • GP2Y0A21YK0F シャープ

    GP2Y0A21YK0F

    シャープ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP

    PIC24HJ256GP210-I/PT

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタアクセサリ ABB

    コネクタアクセサリ

    ABB
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    。ABBコネクタアクセサリ。Easy ; Safe、Tough ; Safe、Critical ; Safe産業用コネクタ製品と合わせて使用するアクセサリ製品です。
    仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:16 A 2P+Eインレット及びプラグ●コード番号:830-5574アズワン品番65-7789-99
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形特性標準/小型/薄型
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光センサ 反射型 シャープ

    光センサ 反射型

    シャープ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
    仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
  • 測距センサー ケーブル付きセット シャープ

    測距センサー ケーブル付きセット

    シャープ
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
    測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-21 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-21

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープ

    シャープ 反射型 光センサ 800mm

    シャープ
    969,800税込1,066,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
  • UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ

    タカチ電機工業
    4,798税込5,278
    1台
    61日以内出荷
    UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gp21特集
おすすめ人気ランキング
制御機器