カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「kp-032」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット共立電子産業
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
ESP-WROOM-32 変換基板 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Wi-Fiモジュールをすぐに使えるカタチに。 ESP32の接続ピンを100mil(2.54mm)ピッチ端子に展開した小型アダプター基板です。 接続部はシングルヘッダーピンに全数の信号を引き出しています。 足変換基板の位置づけですが、動作上必要な最小限の回路を搭載しています。
用途2.54mmピッチ ユニバーサル基板の変換に仕様電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、およびリセットスイッチ搭載材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)38×40.6(ESP32のアンテナ飛び出しを含めず)板厚(mm)1.6変換内容ESP32 無線モジュールを2.54mmピッチへ変換
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V 川崎電線UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-32 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-32渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器