制御機器 :「lc メータ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
適合機種テンションコントローラ
質量(kg)約0.35
取付方式ねじ締め、DINレール
電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様USBインタフェース
適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用
適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様RS-485通信インタフェース
適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用
適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7336-98
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7272-42
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様張力検出器入力アダプタ
適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用
適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M-Bus インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7871
アズワン品番65-7281-10
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766
アズワン品番65-7327-27
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7268-17
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M バスインターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7874
アズワン品番65-7326-07
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V ac
アズワン品番65-7281-15
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac
アズワン品番65-7281-05
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus RTU インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7872
アズワン品番65-7278-32
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus TCP インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認 IP20 定格(背面)
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V ac●コード番号:171-7876
アズワン品番65-7326-06
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7316-81
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 カラーアナログディスプレイ 較正不要
仕様特性測定 = 電流、電圧ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 9mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
仕様●特性測定: 電流、電圧●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 9mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 色アナログディスプレイ 較正不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
質量(g)0.3
取付方式表面取付、IECレール取付
定格電圧(V)AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)
定格周波数(Hz)50/60(両用)
入力点数8
絶縁方式フォトカプラ絶縁
1個
¥128,800
税込¥141,680
20日以内出荷
エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番65-7299-29
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Sifam Tinsley N32H 多機能デジタルパネルメータは、電圧、電流、電力、容量、エネルギーなど、さまざまな d.c 回路パラメータの測定用に設計されています。IP65 等級のコンパクトなサイズで提供されます。N32H メータには、さまざまなプログラム可能なパラメータがあり、このメータを用途の要件に適合させることができます。測定信号の高サンプリング周波
仕様●特性測定:容量、電流、エネルギー、電源、電圧●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:52mm 、 桁の高さ:12 mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:-10℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 承認:CE, cUL, cULus, UL 、 APMシャントメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 このAPMシャントメータは、正確なDC電流測定を必要とするさまざまな用途に最適です。 プログラマブルスケール及びカスタム警報器を利用すると、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示されるようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、シャントメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁、12 mmディスプレイ バックライトの色が動的に変化 バックライトの輝度と色をユーザーが調整可能 広視野角 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) カスタム警報器 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力 PCのUSBポートに接続するだけの使いやすいソフトウェア 入力範囲: 0-1 V dc アナログモニタ出力: 4-20 mA IP65等級(フロントパネル). 用途. 海上 レジャー 原材料処理 電源 負荷バンク 充電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流、電圧)、±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000●コード番号:913-9766
アズワン品番65-7310-65
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしや
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000
アズワン品番65-7310-64
1個
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
TheMurataeDMS-20LCD-4/20Seriesproducesthelowestloopvoltage-dropofanycomparablypriced,4-20mAinput,3digitLCD-displayprocessmonitors:1.8Vtypical,2.0Vmax。Thissuper-lowdropmeansitsnominalloopresistance(burden)islessthan100Self-powered,noseparatesupplyrequiredUnipolar,Bipolar,andPositiveReadingModelsSubminiaturepackageLessthan0.90″behind-thepaneldepthLarge,0.37″/9.4mmhigh,sunlight-viewableLCDdisplayNon-interactinggain(span)andoffset(zero)20-t
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20
アズワン品番65-7305-54
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Sifam Tinsley N32U 多目的デジタルパネルメータは、オートメーションで使用される標準アナログ信号の測定用に設計されていて、標準化された電圧 / 電流信号、RTD 及び熱電対センサからの信号の測定を可能にします。さらに、このメータは、遅延作動 / 非作動機能とアラームイベントのメモリを備えているので、プログラム可能なアラームをサポートします。
仕様●特性測定:抵抗、標準信号、温度●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
アズワン品番65-7312-58
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●奥行き:27mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●承認:IEC、IEC60529●コード番号:913-9655
アズワン品番65-7310-79
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025S。EMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151
アズワン品番65-7326-48
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様特性測定:湿度, 温度ディスプレイのタイプ:LCD深さ:90mm最小温度:-30℃最大温度:+80℃メータタイプ:デジタルProSensデジタルユニバーサルメータ. ProSens多機能ユニバーサルメータ及びコントローラは、明瞭なディスプレイを備え、完全密閉ハウジングに収められています。スタンドアロンデバイスとして様々な産業用途で使用したり、内蔵RS-485ポート及びModbusプロトコルによって、より大規模なデバイスネットワークに組み入れることができます。このメータは、最大2つのユニバーサル測定入力、1つのデジタルセンサ入力、さらに最大2つの制御出力も装備できます。. 特長と利点. 大型でクリアな2.9インチグラフィックLCDディスプレイ プローブあり / なしで、1又は2測定チャンネルを利用可能 内蔵プローブ又はケーブルプローブは316Lスチール製で、温度や湿度の測定に使用 交換可能なフィルタはPTFE製又は316Lメッシュ製、25 μm 表示及び制御用のバイナリ及びアナログ出力 1画面に1、2、4パラメータを表示 測定チャンネルを個別に記述 個人用グラフィックユニットをオプションで加工可能、測定時に表示 RS-485 Modbus RTUインターフェイスは、上位の可視化や制御システムを統合 ローカルボタン、オプションのリモコン、無料のS-Config 2ソフトウェアでデバイス構成を実行可能 IP67 (ディスプレイなし)又はIP65 (ディスプレイあり)
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN48×24mm。
小型・LCDディスプレイパルスメータ。
回転当たり1パルス入力方式。
最大10000RPM表示。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
RPM、RPS表示機能。
入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)
表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。
保護等級IP66(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示(レンジ)-9999~9999
電源電圧(V)AC/DC24~240
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.8MB)
UL、CSA。プロセスパネルメータ。バックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.c。センサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721
アズワン品番65-7348-35
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
RS Pro LED デジタルバッテリメーター RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤 1 個、黄 2 個、緑 7 個、 6 桁、 7 セグメント LCD ディスプレイ画面からなる 10 セグメント LED 棒グラフを搭載し、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示することができます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、バッテリ電圧 12 V DC および 24 V DC に適合します。 RS Pro デジタルバッテリメータには、キースイッチをオフにしたときの累積時間を記憶する時間実行カウンタが内蔵されています。このデジタル LED バッテリメーターには、最後の充電レベルを簡単に呼び出すメモリオプションもあり、時間と労力を節約できます。さらに、最大 25 年以上にわたってデータを保持できるため、バッテリ電源を使用するバッテリメーターとは異なり、データを常に手元に置くことができます。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 時間カウントメーター内蔵 最後の充電レベルを呼び出すメモリオプション 最大 25 年以上にわたってデータを保持します このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -40 ℃ ~ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、さまざまな用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -40℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Schneider Electric PM300 電力計 - METSEPM3 DIN レール取り付け対応のコスト効果の高い多機能電力計をご紹介します。シンプルでありながら洗練されたエネルギー管理ソリューションであるユーザーに提供します。電気設備の監視に必要な測定機能を備えており、コスト管理用途に最適です。METSEPM3255 は、配電システムの可用性と視認性を向上させようとす
仕様●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●フェーズの数:3●動作原理:デジタル●シリーズ:PowerLogic
アズワン品番65-7321-43
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用
幅(mm)(カットアウト)96
高さ(mm)(カットアウト)96
シリーズM850
測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧
最高温度(℃)60
深さ(mm)82
ディスプレイLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
1個
¥28,780
税込¥31,658
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。