カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 報知器(1)

制御機器 :「lm386」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]スピーカー 36mm 0.5W 8ΩGB[制御機器]
309税込340
1個
5日以内出荷
インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
寸法(mm)径/約36定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
オーディオパワーアンプ TAEJIN TechnologyオーディオパワーアンプTAEJIN Technology
63税込69
1個
5日以内出荷
低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
超小型500mWオーディオアンプキット マイコンキットドットコム超小型500mWオーディオアンプキットマイコンキットドットコム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
モノラル500mW出力の超小型オーディオアンプのキット LM386Nを使用した、モノラル500mW出力のオーディオアンプキットです。とても小さく、ゲイン(増幅率)を20倍と200倍に切り替えられるので用途も広がります。電池で駆動できるので、スピーカーと共に装置の中に簡単に実装できます(スピーカーはキットに含まれていません)。4V~12VのDC電源で動作し、基本的にヒートシンク(放熱板)は必要ありません。2台を使用すれば、ステレオアンプになります。本キットは、はんだ付けが必要です。 部品点数が少なく製作が容易 ヒートシンクが不要 4V~12Vの電池で8Ωのスピーカーを駆動可能
低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments低電圧オーディオ用パワー・アンプ ICTexas Instruments
319税込351
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

lm386特集
おすすめ人気ランキング
制御機器