カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(114)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 通信(制御機器)(10)
        • 電源(制御機器)(5)
絞り込み
ブランド

制御機器 :「ntr」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子カウンター【基板完成品】 ワンダーキット

    電子カウンター【基板完成品】

    ワンダーキット
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V。最大電流:約70mA。入力:接点、オープンコレクタ入力。出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])。出力ブザー:入力検出時発音。データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)。表示:セグメント 4桁。基板サイズ:W70×D55×H14mm。カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF。タイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • CONPROSYSシリーズ用アンテナ CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSシリーズ用アンテナ

    CONTEC(コンテック)
    ¥14,880税込¥16,368
    1台
    当日出荷
    CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
    アンテナ無指向性アンテナ周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223

    STMicro
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 150mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5.6 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 50μALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]

    テープLEDコントローラ(RGB用)

    GB[制御機器]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
    電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
  • LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]

    LEDイルミネーション用コントローラー 白色

    GB[制御機器]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。
  • シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments

    シングル高精度タイマー IC 555

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
    仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
  • PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINGR7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    ¥889税込¥978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシス

    CentreCOM GS908S-TP V2

    アライドテレシス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
    質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments

    2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
  • 4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
  • PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINPRO7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
  • APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #141

    シュナイダーエレクトリック
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
    色黒種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)深さ(cm)40
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
  • 2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    2回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
  • 4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C6

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
    その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller omron(オムロン)

    電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller

    omron(オムロン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    単極電極ホルダ。電極の間隔を空けておく必要がある用途に使用(目詰まりを防止) ねじ込み式電極接続と 2 本の M5 ねじ(付属)によるスルーホール固定
    仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controller●コード番号:354-313アズワン品番65-7316-32
  • PLC CONTROL WEB Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL WEB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
  • コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業)

    コントロール用リンクケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
    色(絶縁体)黒-白概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下導体サイズ(mm2)0.5線心数1対RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)
  • Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット

    NEUTRIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    電安法認可取得済み
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments

    8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments

    Texas Instruments
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    オフィスや家庭での予備のACアダプターとして
    仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
  • P9-213126W OTTO CONTROLS

    P9-213126W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-113121W OTTO CONTROLS

    P9-113121W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色赤ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9113125 OTTO CONTROLS

    P9113125

    OTTO CONTROLS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色緑ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • 同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire

    同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

    Alpha Wire
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(30m)
    当日出荷
    MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
  • IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP Texas Instruments

    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • 2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments

    2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP

    Texas Instruments
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
    仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
  • Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 Alps Electric

    Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸

    Alps Electric
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Replacement Battery Cartridge #155 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Replacement Battery Cartridge #155

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
    付属品インストールガイドその他【耐気圧】0~15240 m(保存高度)幅(mm)184質量(kg)12色黒取付密閉型バッテリーカートリッジ高さ(mm)77使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)449相対湿度0…95 % 結露のないことバッテリー電圧(V)48保証期間30日間(初期不良のみ)取付け方法ラックマウント不可保管温度範囲(℃)-15~45RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~10000 ft保存湿度範囲(%RH)0~95 (結露のないこと)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器