カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(10)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(148)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(37)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(9)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「p37」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L717SDC37P AMPHENOL

    L717SDC37P

    AMPHENOL
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機

    ピンジャック・DINコネクター

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    709税込780
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
  • アウトレット プレート マサル工業

    アウトレット プレート

    マサル工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)

    回帰反射板 形E3ZM-B専用

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
  • MP-371・MP-372用コードクランプ マル信無線電機

    MP-371・MP-372用コードクランプ

    マル信無線電機
    71税込78
    1個
    欠品中
  • RXG用取付レール VP3 河村電器産業

    RXG用取付レール VP3

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット材質シルバージンク板厚(mm)1.6
  • 自立キャビネット用取付レール VP3 河村電器産業

    自立キャビネット用取付レール VP3

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

    七星科学研究所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入 マル信無線電機

    DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入

    マル信無線電機
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ミニDINプラグ。ミニDINソケットと結合
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206アズワン品番65-7776-24
  • スターデルタ起動盤 SP3 河村電器産業

    スターデルタ起動盤 SP3

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
    種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
  • ポンプ制御盤 GP 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GP

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
  • DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERG

    DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

    LUMBERG
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7211

    TRACO POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。シリーズ THP 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
  • THP 3-7211 TRACO POWER

    THP 3-7211

    TRACO POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC72出力電流(A)(最大)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10K DiodesZetex

    Zener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10K

    DiodesZetex
    1,898税込2,088
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード
  • ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PC ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PC

    ASSMANN WSW
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●D-Subシェルサイズ:Cコンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GPシリーズ

    河村電器産業
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OGPシリーズ

    河村電器産業
    93,980税込103,378
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • IRFP3710PBF INFINEON

    IRFP3710PBF

    INFINEON
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 57 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 57 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

    INFINEON
    6,498税込7,148
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +175 ℃mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 EGPシリーズ

    河村電器産業
    93,980税込103,378
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NGPシリーズ

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OGPシリーズ

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • General Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1 DiodesZetex

    General Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1

    DiodesZetex
    799税込879
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 ONGPシリーズ

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    979税込1,077
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

    Baumer
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 2 m のケーブルで PNP 出力とブレーク機能( NC )を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30.4mmアズワン品番65-7323-74
  • ショットキーバリアダイオード 10mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード 10mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー

    DiodesZetex
    889税込978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCBカード挿入/抜取レバー RICHCO

    PCBカード挿入/抜取レバー

    RICHCO
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様カード挿入/抜取機.ラックシステムのエッジ接続基板と使用するカード挿入/抜取機。.材質ナイロン66カラーナチュラル厚さ(mm)【PCB】1.6タイプ抜取機、挿入機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • ポンプ制御盤 OEGPシリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OEGPシリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用。屋外用
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18

    Baumer
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mmアズワン品番65-7323-69
  • Finder インターフェイスリレーモジュール FINDER

    Finder インターフェイスリレーモジュール

    FINDER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V 行田電線

    国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V

    行田電線
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器