制御機器 :「pf16」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状アングル
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
結線方法圧着
仕様AVX 0201 X7R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X7R誘電体は温度安定性のあるセラミックコンデンサで、EIAクラス11材質に分類されます。X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。これらの積層セラミックコンデンサは、印加電圧による静電容量の既知の変動を許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
長さ(mm)0.6
奥行(mm)0.3
電圧(V)16dc
許容差±10%
静電容量270pF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0201 (0603M)
最大動作温度(℃)125
1セット(15000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量16pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小タイオードキャパシタンス = 6pF最大逆電圧 = 16Vパッケージタイプ = SC79ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質金属
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
奥行(mm)0.8
シリーズEXJZ
静電容量20pF
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電圧(V)直流:16
バリスタ電圧(V)27
最大サージ電流(A)3
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = 円筒型。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = 円筒型。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
標準周波数 = 6.144MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
標準周波数 = 28.63636MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
標準周波数 = 13.56MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
標準周波数 = 22.1184MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法適合
キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式前面および右側面ドア式
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11 x 5 x 3.5mm。周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 130J。シリーズ = AdvanceD-MP。直径 = 16mm。最大サージ電流 = 6000A。静電容量 = 290pF。厚さ = 5.9mm。寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mm。リード間隔 = 7.5mm。Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。ロジックタイプ = レベルシフタmm。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 3 V。自動車規格 = AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
共振周波数 = 16MHz。周波数許容性 = ±0.5%。負荷キャパシタンス = 22pF。共振抵抗 = 40Ω。周波数エージング = ±0.3%/Year。周波数偏差 = ±0.5%。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。寸法 = 4.7 x 4.1 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 4.7mm。動作温度 Max = 85℃。幅 = 4.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Max = 70℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 3.3mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Max = 85℃。ABLS2シリーズ. AbraconのABLS2シリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルマイクロプロセッサクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。高さはわずか3.3 mmで、薄型機器に最適です。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 5 x 3 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Max = 85℃。ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥739
税込¥813
欠品中
動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛( Pb )フリー 温度安定誘電体 DC 定格電圧: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 50 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 静電容量: 10 pF → 22 μ F 静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 % 純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C0603C動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。