制御機器 :「rs232c オス メス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます 規格RS-422アダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能 規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
26,200 税込28,820
3日以内出荷

MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
クロ 質量(g)110 備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) ケーブル長(m)2 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
19,400 税込21,340
3日以内出荷

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P 規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
29,920 税込32,912
3日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,100 税込8,910
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本ほか
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線コンバータ
1本
10,400 税込11,440
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,100 税込6,710
当日出荷

MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5 クロ 質量(g)85 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)60 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
14,800 税込16,280
当日出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
8,000 税込8,800
欠品中

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)15 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
13,800 税込15,180
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
11,000 税込12,100
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)7 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,200 税込10,120
3日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
40,000 税込44,000
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
8,200 税込9,020
3日以内出荷

A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
16,600 税込18,260
3日以内出荷

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(3m) PC側:25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
3日以内出荷

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)2 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
20,300 税込22,330
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)3 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス 結線コンバータ
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,700 税込48,070
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
50,000 税込55,000
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
46,900 税込51,590
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 同期方式調歩同期方式 伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 占有スロット数1スロット 伝送手順無手順
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(20m)
ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
23,600 税込25,960
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
14,400 税込15,840
4日以内出荷

デジタル GP4000、GP/ST3000(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
33,100 税込36,410
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
10,100 税込11,110
4日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯付インターフェースコンバータ PHE
電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所屋内 取付方向正方向 保護等級IP20 質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧80dB以上(本体正面1m) インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
16,600 税込18,260
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
9,800 税込10,780
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります