カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 電源(制御機器)(6)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「tc103」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
電灯分電盤 NSTC
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤 ESTC
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤 NVTC
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤 NQTC
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤 EQTC
河村電器産業¥199,800税込¥219,7801個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤 EVTC
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品