カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(8)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
- 接続・省配線(制御機器)(60)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
- 電子部品(オンボード)(47)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
- サガミ エレク(13)
- SEMTECH(11)
- 富士電機(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- カナレ電気(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KOA(5)
- STMicro(4)
- 三和電子(3)
- 東芝(2)
- 三菱電機(2)
- 篠原電機(2)
- 泰和電気工業(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「tp-8」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付)
三和電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷JLF-TP専用の片側がカットされているハーネスです。 コネクターのついていない筐体でもこのハーネスで接続可能です。長さ(mm)500
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8S(72)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷極数8シリーズHR25ソケットorプラグソケット定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8P(72)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷極数8シリーズHR25ソケットorプラグプラグ定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
分岐端子台 600V 80A
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
基板タイプジョイスティックレバー
三和電子¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷主にビデオゲームなどで使われている小型のジョイスティックレバー 入力精度が高く、メンテナンスが簡便 基板装着タイプですのでコネクターを差込むだけで配線完了。 4-8方向の切替えがワンタッチで可能。レバー裏のガイドチップを回すだけで変更可能。 従来品より小型、軽量になっていますので狭いスペースに取付可能。取付寸法(mm)65(2ヶ所止め)傾斜角度(°)±8.5度操作方向多方向
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)4.3μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.016ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)4.3許容電流(mA)【直流重量】5700、【温度上昇】3100
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)6.2μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.022ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)6.2許容電流(mA)【直流重量】4800、【温度上昇】2800
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)5.1μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.018ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)5.1許容電流(mA)【直流重量】5200、【温度上昇】3000
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)15μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)15 ± 20%
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.025ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)8.2許容電流(mA)【直流重量】4100、【温度上昇】2700
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET120 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 80 A。最大ドレイン-ソース間電圧 120 V。シリーズ STripFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 18 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 300 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V。幅 4.6mm。動作温度 Min -55 ℃mm。NチャンネルSTripFET、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策通信キャビネット
日東工業¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から39日以内出荷材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8200F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8201F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)8.2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 6.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 6.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.85 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 80 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン
STMicro¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 80 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●シリーズ : STripFET II●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 15 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 45 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入
KOA¥38,980税込¥42,8781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品