制御機器 :「tp-80」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 80 A。最大ドレイン-ソース間電圧 120 V。シリーズ STripFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 18 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 300 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V。幅 4.6mm。動作温度 Min -55 ℃mm。NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32WW080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
端子形状PCB
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33P0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 80 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●シリーズ : STripFET II●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 15 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 45 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32P0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成DPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP42W0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
長さ(mm)10.4
幅(mm)4.6
高さ(mm)9.15
タイプ【パッケージ】TO-220
シリーズSTripFETII
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)80
最大ドレイン-ソース間電圧(V)55
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)6.5
最大ゲートしきい値電圧(V)4
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20
トランジスタ構成シングル
標準ゲートチャージ142nC@10V
最大パワー消費300W
最大動作温度(℃)175
最小動作温度(℃)-55
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33WW080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP32W0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし
シリーズTP
定格電圧(V)20
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)TP33W0080
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑)
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
RoHS対応
ハロゲンフリー
漏れ電流に対する高い耐性があります。
電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。
ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。
E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。
RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8
寸法TL(mm)17
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。