カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 制御機器・PLC・リレー(4)
- 電源(制御機器)(2)
- 冷却(制御機器)(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「tp48」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

フォークDe100
新トモエ電機工業¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷フォークリフトがクリーンな移動電源に早変わりします。プラグをフォークリフトの鉛蓄電池に接続するだけで使用可能です。USB出力(5V3A)付です。用途急な停電時に。電動工具、冷暖房機器の給電に。モバイル端末の充電に。トラスコ品番558-6335幅(mm)220高さ(mm)150奥行(mm)420出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC48入力/出力DC48V/AC100V保護機能低電圧保護・過電圧保護・過電流保護・過熱保護・逆接保護・保護ヒューズプラグ形状入力:アンダーソンプラグ
UGREEN NAS 120W DC UPS
UGREEN¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷〇対応機種:DH2300、DH4300PLUS、DXP2800、DXP4800、DXP4800PLUS、DXP480TPLUS〇120W UPS無停電電源〇0秒シームレス切替〇12000mAh大容量バッテリー〇軽量&コンパクト〇2年間保証仕様●最大出力容量(W):120W●環境自己主張マーク:なし
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品