絞り込み
電源(V)
- 200(1)
最大風量(m3/min)
- 15
- 0~3.8(1)
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2.3(3)
- 3.2(2)
- 3.5(13)
- 3.8(4)
- 8(2)
- 8.7(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 10(50Hz)/12(60Hz)(1)
- 16(6)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(2)
- 40(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 10~15未満(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
ブランド
- 淀川電機製作所(1)
淀川電機製作所

カートリッジフィルター集塵機 0.75kW
淀川電機製作所¥299,800税込¥329,7801台20日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式