絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大風量(m3/min)
- 8.5(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 4.4
- 0.05(1)
- 0.7(1)
- 1.66(1)
- 2.2(1)
- 3(2)
- 3.5(5)
- 3.6(5)
- 5.5(2)
- 5.8(5)
- 6.6(4)
- 7(2)
- 8.4(2)
- 8.6(2)
- 10.3(2)
- 10.5(1)
- 10.7(1)
- 11(6)
- 12(4)
- 13.2(1)
- 13.6(1)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- 淀川電機製作所(1)
淀川電機製作所

集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)
淀川電機製作所¥369,800税込¥406,7801台20日以内出荷丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.05/1.48フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63.5/67最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63.5/67ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48ちり落とし方式手動式